3M - Szigetelőszalag 19mm x 20m Scotch 33+láng-UV áll GT13873 - 80611207012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fekete
Szélesség - 19 mm
Anyag - PVC
Kétoldalas - Nem
Vastagság - 0.18 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13873
Gyártói cikkszám
80611207012
Gyártói típuskód
SCOTCH SUPER 33+
Szín:
fekete
Szélesség:
19 mm
Anyag:
PVC
Kétoldalas:
Nem
Vastagság:
0.18 mm
Hosszúság:
20 m
UV-fény álló:
Igen
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
105-105 °C
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 19mm x 20m Scotch 33+láng-UV áll