Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

3M - Szigetelőszalag 19mm x 9,15m fekete önhegedő GT43123 - 800210

MásolásMásolás
3M - Szigetelőszalag 19mm x 9,15m fekete önhegedő GT43123

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - fekete

  • Szélesség - 19 mm

  • Anyag - PVC

  • Kétoldalas - Nem

  • UV-fény álló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43123

Gyártói cikkszám

800210

Gyártói típuskód

SCOTCH 23 19MMX9,15M

Szín:

fekete

Szélesség:

19 mm

Anyag:

PVC

Kétoldalas:

Nem

UV-fény álló:

Igen

Szigetelő:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 19mm x 9,15m fekete önhegedő