3M - Tömítő/önhegedő/ szalag 25mmX9m/szilikon/ GT33525 - 80014000097
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - szürke
Szélesség - 25 mm
Anyag - szilikon
Hosszúság - 9 m
Szigetelő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33525
Gyártói cikkszám
80014000097
Gyártói típuskód
SCOTCH 70
Szín:
szürke
Szélesség:
25 mm
Anyag:
szilikon
Hosszúság:
9 m
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
180-180 °C
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Tömítő/önhegedő/ szalag 25mmX9m/szilikon/