Kábel, vezeték - NYY-O 1x1000 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 400125 - 4001251
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1000 mm2Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.70 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.185 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mm2
Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1000 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 1
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
400125
Gyártói cikkszám
4001251
Gyártói típuskód
NYY-O 1x1000 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
1000 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
1
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-5-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 1x1000 RM Erőátv rézkábel 0,6/1kV 1x1000mm2 RM