Kábel, vezeték - NYY-O 3x35+16 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 400240 - 400240
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 3
Vezetékforma - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
400240
Gyártói cikkszám
400240
Gyártói típuskód
NYY-O 3x35+16
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
3
Vezetékforma:
körszelvény
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV