Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYY-O 3x50+25 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 400243 - 400243

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-O 3x50+25 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 400243

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1000 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 3

  • Vezetékforma - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

400243

Gyártói cikkszám

400243

Gyártói típuskód

NYY-O 3x50+25

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

3

Vezetékforma:

körszelvény

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

3x50+25 mm2 SM/RM