Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYY-O 3x70+35 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 400245

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-O 3x70+35 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 400245

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1000 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Vezetékforma - körszelvény

  • Erek száma - 3

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

400245

Gyártói cikkszám

400245

Gyártói típuskód

NYY-O 3x70+35

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Vezetékforma:

körszelvény

Erek száma:

3

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

szín

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

3x70+35 mm2 SM/RM