Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYY-J 3x25+16 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400738 - 400738

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 3x25+16 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400738

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.7
Ez a termékváltozat nem elérhető.24
Ez a termékváltozat nem elérhető.30
Ez a termékváltozat nem elérhető.40
Ez a termékváltozat nem elérhető.52

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 3

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

400738

Gyártói cikkszám

400738

Gyártói típuskód

NYY-J 3x25+16

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

3

Érszigetelés:

PVC

Védővezetővel:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 3x 25+ 16 Erőátv rézkábel 0,6/1kV 3x 25+ 16mm2 RM/RE