Kábel, vezeték - NYY-J 4x50 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400808 - 400808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2Erek száma:
4Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
400808
Gyártói cikkszám
400808
Gyártói típuskód
NYY-J 4x50 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
körcikk formájú
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 4x 50 0,6/1kV Erőátv rézkábel