Kábel, vezeték - NYY-J 4x95 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400810 - 400810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2Erek száma:
4Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
400810
Gyártói cikkszám
400810
Gyártói típuskód
NYY-J 4x95 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
körcikk formájú
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 4x 95 0,6/1kV Erőátv rézkábel