Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna végelem 60x110 szürke 6022588 - 6022588

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 110 mm

  • Kivitel - bal/jobb

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196022991

Sonepar cikkszám

6022588

Gyártói cikkszám

6022588

Gyártói típuskód

WDK HE60110GR

Magasság:

60 mm

Szélesség:

110 mm

Kivitel:

bal/jobb

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Szín:

szürke

RAL-szám:

7030

Öntapadó fólia:

Nem

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK04

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna végelem 60x110 szürke