OBO - Horg csatorna 60x60mm tetővel 6247091 - 6247091
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 60 mm
Magasság - 64 mm
Anyag - acél
Szín - egyéb
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
8 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196977369
Sonepar cikkszám
6247091
Gyártói cikkszám
6247091
Gyártói típuskód
LKM60060FS
Szélesség:
60 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
szalaghorganyzott
Ütésállóság:
IK10
Fix/állandó választófalak száma:
0
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
3153 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Szállítás görgőn:
Nem
Védettség:
IP30
Öntapadó fólia:
Nem