Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Parapetcsat acél tartozék végelem Ral 9010 6278170 - 6278170

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Szélesség - 215 mm

  • Mélység - 92 mm

  • Kivitel - univerzális

  • Alkalmas - bal/jobb

  • Toldás takaró - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195664567

Sonepar cikkszám

6278170

Gyártói cikkszám

6278170

Gyártói típuskód

GS-E90210RW

Szélesség:

215 mm

Mélység:

92 mm

Kivitel:

univerzális

Alkalmas:

bal/jobb

Toldás takaró:

Igen

Rögzítés módja:

felpattintható

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Nem

Védettség:

IP30

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Ütésállóság:

IK10

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat acél tartozék végelem Ral 9010