Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Parapetcsat tető 80x2000mm RAL9010 6279850 - 6279850

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Szélesség - 76.5 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - acél

  • Szín - fehér

  • Kivitel - sima

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195695813

Sonepar cikkszám

6279850

Gyártói cikkszám

6279850

Gyártói típuskód

GS-OTRW

Szélesség:

76.5 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

acél

Szín:

fehér

Kivitel:

sima

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Antibakteriális:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat tető 80x2000mm RAL9010