Kábel, vezeték - NYY-O 4x25 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) G42087 - 400134
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Vezetékforma - körszelvény
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42087
Gyártói cikkszám
400134
Gyártói típuskód
NYY-O 4x25 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Vezetékforma:
körszelvény
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV