Kábel, vezeték - NYY-J 3x16RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G50357 - 01301101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2Erek száma:
3Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 3
Vezetékforma - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G50357
Gyártói cikkszám
01301101
Gyártói típuskód
NYY-J 3x16RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
3
Vezetékforma:
körszelvény
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő kb.:
19 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV