Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYY-J 7x6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G50573

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 7x6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G50573

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2

Erek száma:

7
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.24
Ez a termékváltozat nem elérhető.30
Ez a termékváltozat nem elérhető.40
Ez a termékváltozat nem elérhető.52

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Vezetékforma - körszelvény

  • Erek száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50573

Gyártói cikkszám

447622

Gyártói típuskód

NYY-J 7x6

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Vezetékforma:

körszelvény

Erek száma:

7

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

szín

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 7x 6 0,6/1kV Erőátv rézkábel