Kábel, vezeték - NYY-J 7x10 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G53732 - 447623
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2Erek száma:
7Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 7
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53732
Gyártói cikkszám
447623
Gyártói típuskód
NYY-J 7x10
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
7
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
körszelvény
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő kb.:
22 mm
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV