Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Műa csatorna 62x40mm tetővel fehér GT09667 - HKL4060.3

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Műa csatorna  62x40mm tetővel fehér GT09667

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Szélesség - 62 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126347159

Sonepar cikkszám

GT09667

Gyártói cikkszám

HKL4060.3

Gyártói típuskód

HKL4060.3

Szélesség:

62 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Felület:

kezeletlen

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

RAL-szám:

9010

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Áttetsző:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Kikönnyítés:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 62x40mm tetővel fehér