Kábel, vezeték - NYY-O 4x50 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT17338 - 400808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Vezetékforma - körcikk formájú
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17338
Gyártói cikkszám
400808
Gyártói típuskód
NYY-O 4x50 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Vezetékforma:
körcikk formájú
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV