Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYY-O 4x35 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT18011

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-O 4x35 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT18011

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.1

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Vezetékforma - körcikk formájú

  • Erek száma - 4

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18011

Gyártói cikkszám

400144

Gyártói típuskód

NYY-O 4x35 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Vezetékforma:

körcikk formájú

Erek száma:

4

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

szín

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 4x 35 0,6/1kV Erőátv rézkábel