Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYY-O 1x6 RE 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT18047 - 7249

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-O 1x6 RE 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT18047

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2

Erek száma:

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 1

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18047

Gyártói cikkszám

7249

Gyártói típuskód

NYY-O 1x6 RE

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

1

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-5-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 1x 6 0,6/1kV Erőátv rézkábel