Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Keret 2-es fehér, IP55 Plexo GT39656 - 069694
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Egységek száma függőlegesen - 1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060696948
Sonepar cikkszám
GT39656
Gyártói cikkszám
069694
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069694
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szerelőkerettel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP55
Ütésállóság:
IK07
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szélesség:
157 mm
Magasság:
86 mm
Mélység:
46 mm
Beépítési magasság:
0 mm