Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 2-es fehér, IP55 Plexo függ GT43063 - 069696

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Egységek száma:

2

Szín:

fehér

Szerelési irány:

függőleges

Specifikációk

  • Egységek száma - 2

  • Szín - fehér

  • Szerelési irány - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060696962

Sonepar cikkszám

GT43063

Gyártói cikkszám

069696

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069696

Egységek száma:

2

Szín:

fehér

Szerelési irány:

függőleges

Anyag:

műanyag

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma vízszintesen:

1

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Felület kivitele:

matt

Szerelőkerettel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Védettség:

IP55

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

2

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

157 mm

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK07

Padló alatti csatornadobozhoz használható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Magasság:

86 mm

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Mélység:

46 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 2-es fehér, IP55 Plexo függ