Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Nyomókapcsoló sülly vízm Plexo GT43064 - 069630

MásolásMásolás
Legrand - Nyomókapcsoló sülly vízm Plexo GT43064

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Használati mód - billentyű

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Világítással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060696306

Sonepar cikkszám

GT43064

Gyártói cikkszám

069630

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069630

Kivitel:

egyes nyomógomb

Nyitóérintkezők száma:

1

Használati mód:

billentyű

Záróérintkezők száma:

0

Világítással:

Nem

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Váltóérintkezők száma:

0

Érintkező nélküli típus:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

egyéb

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

1

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Rögzítés módja:

egyéb

Szín:

fehér

Fényforrással:

Nem

Anyag:

műanyag

Felirat:

nélkül

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság:

IK07

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

RAL-szám (hasonló):

9100

Készülék mélység:

40 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Készülék szélesség:

64 mm

Készülék magasság:

64 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Nyomókapcsoló sülly vízm Plexo