ABB - Kismegszakító 20A 3pol B karakt 6kA IP20 GT44910 - 2CDS253001R0205
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kASpecifikációk
Beépítési mélység - 68 mm
Kioldási karakterisztika - B
Pólusszám (összesen) - 3
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges áram - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779469104
Sonepar cikkszám
GT44910
Gyártói cikkszám
2CDS253001R0205
Gyártói típuskód
S203-B20
Beépítési mélység:
68 mm
Kioldási karakterisztika:
B
Pólusszám (összesen):
3
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
20 kA
Frekvencia:
50-0 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
3
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-35 mm2