ABB - Kismegszakító 3A 2pol C karakt 4,5kA IP20 GT53487 - 2CDS252001R0034
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Kioldási karakterisztika:
CZárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kASpecifikációk
Beépítési mélység - 68 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 2
Biztosított pólusok száma - 2
Névleges áram - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779523394
Sonepar cikkszám
GT53487
Gyártói cikkszám
2CDS252001R0034
Gyártói típuskód
S202-C3
Beépítési mélység:
68 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
2
Névleges áram:
3 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
20 kA
Frekvencia:
50-0 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
2
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-35 mm2