Schneider - Kismegszakító 2A 2pol K karakt 25kA IP20 GT75276 - A9F95202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Pólusszám (összesen):
2Névleges áram:
2 ABiztosított pólusok száma:
2Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - K
Névleges áram - 2 A
Biztosított pólusok száma - 2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 15 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480084874
Sonepar cikkszám
GT75276
Gyártói cikkszám
A9F95202
Gyártói típuskód
iC60L A9F95202
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
K
Névleges áram:
2 A
Biztosított pólusok száma:
2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
15 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
15 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
44.5 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
100 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
100 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
4
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-35-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
1.9 W