Schneider - Kismegszakító 10A 3pol C karakt 25kA IP20 GT75378 - A9F94310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Pólusszám (összesen):
3Biztosított pólusok száma:
3Névleges áram:
10 ASpecifikációk
Beépítési mélység - 44.5 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 3
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480084454
Sonepar cikkszám
GT75378
Gyártói cikkszám
A9F94310
Gyártói típuskód
iC60L A9F94310
Beépítési mélység:
44.5 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
3
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
15 kA
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
15 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
50 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
25 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Veszteségi teljesítmény:
2.3 W
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
4
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
3
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-35-70 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem