Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 25A 2pol mágn kioldás 300A 25kA IP20 GT75399 - A9F90225

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 25A 2pol mágn kioldás 300A 25kA IP20 GT75399

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Kioldási karakterisztika:

MA

Pólusszám (összesen):

2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3

Biztosított pólusok száma:

2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3

Névleges áram:

25 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

15 kA

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 44.5 mm

  • Kioldási karakterisztika - MA

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges áram - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480085956

Sonepar cikkszám

GT75399

Gyártói cikkszám

A9F90225

Gyártói típuskód

iC60L A9F90225

Beépítési mélység:

44.5 mm

Kioldási karakterisztika:

MA

Pólusszám (összesen):

2

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

15 kA

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

15 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

30 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

15 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Veszteségi teljesítmény:

0.8 W

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

4

Szennyeződési fok:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

2

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-35-70 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító 25A 2pol mágn kioldás 300A 25kA IP20