Schneider - Kismegszakító 6A 1P+N C karakt 4,5kA IP20 GT75613 - A9N21545
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Kioldási karakterisztika:
CPólusszám (összesen):
2Biztosított pólusok száma:
1Specifikációk
Beépítési mélység - 44 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 2
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480382284
Sonepar cikkszám
GT75613
Gyártói cikkszám
A9N21545
Gyártói típuskód
A9N21545
Beépítési mélység:
44 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
400 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
4.5 kA
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
25-70 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.33-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-16 mm2