Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 40A 300mA B kar 2mod IP20 GT75656 - A9D69640

MásolásMásolás
Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 40A 300mA B kar 2mod IP20 GT75656

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám (összesen):

2

Névleges áram:

40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.13 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.20 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.32 A

Névleges hibaáram:

0.3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.03 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 A

Kioldási karakterisztika:

B
Ez a termékváltozat nem elérhető.C

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 400 V

  • Névleges löketfeszültség-állóság Uimp - 4 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480473050

Sonepar cikkszám

GT75656

Gyártói cikkszám

A9D69640

Gyártói típuskód

A9D69640

Pólusszám (összesen):

2

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

400 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Névleges áram:

40 A

Névleges hibaáram:

0.3 A

Hibaáram-típus:

A

Energiabehatárolási osztály:

3

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

0 kA

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

0 kA

Lekapcsolási karakterisztika:

egyéb

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50 Hz

Kioldási karakterisztika:

B

Kapcsolt nulla:

Igen

Reteszelő berendezés:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

25-60 °C

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

44 mm

Süllyesztett szerelés:

Nem

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség:

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-10 mm2

Fi relé kismegszakítóval 1P+N 40A 300mA B kar 2mod