NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200x3000mm rugós ök. kapoccsal 0,75mm anyag vast. GT89275 - RLVC 60200 0.75
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 60 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
336 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339948161
Sonepar cikkszám
GT89275
Gyártói cikkszám
RLVC 60200 0.75
Gyártói típuskód
RLVC 60200 0.75
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
0.75 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
11980 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200x3000mm 0,75mm anyag vast.