Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300x3000mm rugós ök. kapoccsal 0,75mm anyag vast. GT89276 - RLVC 60300 0.75

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300x3000mm rugós ök. kapoccsal 0,75mm anyag vast. GT89276

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szélesség:

300 mm

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 240 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339947300

Sonepar cikkszám

GT89276

Gyártói cikkszám

RLVC 60300 0.75

Gyártói típuskód

RLVC 60300 0.75

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

17980 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300x3000mm 0,75mm anyag vast.