Schneider - Fi-relé 2P 25A 10mA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT93224 - A9r20225
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges áram:
25 ANévleges hibaáram:
0.01 AHibaáram-típus:
ASpecifikációk
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 25 A
Névleges hibaáram - 0.01 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480374470
Sonepar cikkszám
GT93224
Gyártói cikkszám
A9r20225
Gyártói típuskód
A9r20225
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
25 A
Névleges hibaáram:
0.01 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
A
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
73.5 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Szennyeződési fok:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Robbanásvédett:
Nem