Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - E-AYY-J 5x16 RE 0,6/1kV Tömör alumínium erőátviteli földkábel GT94578 - EAYY516

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-AYY-J 5x16 RE 0,6/1kV Tömör alumínium erőátviteli földkábel GT94578

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

5

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94578

Gyártói cikkszám

EAYY516

Gyártói típuskód

E-AYY-J 5x16 RE

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

alumínium

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

Eca

Külső átmérő kb.:

22 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

264 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-20-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; E-AYY-J 5x 16 0,6/1kV Erőátv alukábel