ABB - Kismegszakító 1,6A 1pol Z karakt 25kA IP20 GT97278 - 2CDS251103R0258
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Kioldási karakterisztika:
ZPólusszám (összesen):
1Biztosított pólusok száma:
1Névleges áram:
1.6 AZárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kASpecifikációk
Beépítési mélység - 68 mm
Kioldási karakterisztika - Z
Pólusszám (összesen) - 1
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges áram - 1.6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779532167
Sonepar cikkszám
GT97278
Gyártói cikkszám
2CDS251103R0258
Gyártói típuskód
S201-Z1.6NA
Beépítési mélység:
68 mm
Kioldási karakterisztika:
Z
Pólusszám (összesen):
1
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges áram:
1.6 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-0 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
2
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-35 mm2