Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC 100 52x0,14 Adatátviteli kábel LiYY 52X0,14 SN008163 - 0028023

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC 100 52x0,14 Adatátviteli kábel    LiYY  52X0,14 SN008163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny színe:

szürke

Specifikációk

  • Vezető felület - fényes

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 40

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774706436

Sonepar cikkszám

SN008163

Gyártói cikkszám

0028023

Gyártói típuskód

UNITRONIC 100 52x0,14

Vezető felület:

fényes

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

40

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

szín

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Külső átmérő kb.:

8.9 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC 100 52x0,14 Adatátviteli kábel LiYY 52X0,14