ABB - Kismegszakító 32A 2pol C karakt 6kA IP20 SN014514 - 2CDS252001R0324
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kASpecifikációk
Beépítési mélység - 68 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 2
Biztosított pólusok száma - 2
Névleges áram - 32 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779466202
Sonepar cikkszám
SN014514
Gyártói cikkszám
2CDS252001R0324
Gyártói típuskód
S202-C32
Beépítési mélység:
68 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
2
Névleges áram:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
20 kA
Frekvencia:
50-0 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
2
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-35 mm2