OBO - Belső könyök előszerelt aszimmetrikus 70x170mm világosszürke SN059478 - 6277642
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 170 mm
Mélység - 70 mm
Szín - szürke
Forma - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195662389
Sonepar cikkszám
SN059478
Gyártói cikkszám
6277642
Gyártói típuskód
GS-SI70170LGR
Szélesség:
170 mm
Mélység:
70 mm
Szín:
szürke
Forma:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
acél
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
RAL-szám:
7035
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem