Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Belső sarokfedél 60x170mm hófehér SN059620 - 6192076

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 170 mm

  • Kivitel - búraforma

  • Szög - 90-90 °

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196362233

Sonepar cikkszám

SN059620

Gyártói cikkszám

6192076

Gyártói típuskód

WDK HI60170RW

Magasság:

60 mm

Szélesség:

170 mm

Kivitel:

búraforma

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Védettség:

IP30

Öntapadó fólia:

Nem

Ütésállóság:

IK04

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarokfedél 60x170mm hófehér