OBO - Belső sarokfedél halogénmentes 60x150mm hófehér SN059647 - 6175606
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 150 mm
Kivitel - búraforma
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195814054
Sonepar cikkszám
SN059647
Gyártói cikkszám
6175606
Gyártói típuskód
WDKH-I60150RW
Magasság:
60 mm
Szélesség:
150 mm
Kivitel:
búraforma
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PC/ABS
Rögzítés módja:
felpattintható
Antibakteriális:
Nem
Védettség:
IP30
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság:
IK07
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarokfedél halogénmentes 60x150mm hófehér