Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fali és menny csat fenékperforálással 60x130x2000 hófehér SN060436 - 6191223

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 130 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 6086 mm2

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196363377

Sonepar cikkszám

SN060436

Gyártói cikkszám

6191223

Gyártói típuskód

WDK60130RW

Magasság:

60 mm

Szélesség:

130 mm

Hosszúság:

2000 mm

Hasznos keresztmetszet:

6086 mm2

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Fix/állandó választófalak száma:

0

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fedél kivitel:

különálló

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK04

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Fali és menny csat fenékperforálással 60x130x2000 hófehér