OBO - Fali és menny csat halogénmentes 30x45x2000 világosszürke SN060446 - 6175463
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 45 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
48 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195817796
Sonepar cikkszám
SN060446
Gyártói cikkszám
6175463
Gyártói típuskód
WDKH-30045LGR
Szélesség:
45 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK07
Fix/állandó választófalak száma:
0
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
7035
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Áttetsző:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
1145 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Szállítás görgőn:
Nem
Védettség:
IP30
Öntapadó fólia:
Nem