OBO - Fali és menny csat halogénmentes 40x60x2000 világosszürke SN060447 - 6175466
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Hosszúság - 2000 mm
Hasznos keresztmetszet - 1500 mm2
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195817802
Sonepar cikkszám
SN060447
Gyártói cikkszám
6175466
Gyártói típuskód
WDKH-40060LGR
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
2000 mm
Hasznos keresztmetszet:
1500 mm2
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
RAL-szám:
7035
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fedél kivitel:
különálló
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK07
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C