OBO - Fali és mennyezeti csatorna fenékperf 20x35x2000 vilszürke SN060470 - 6026354
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 20 mm
Szélesség - 35 mm
Hosszúság - 2000 mm
Hasznos keresztmetszet - 521 mm2
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196667451
Sonepar cikkszám
SN060470
Gyártói cikkszám
6026354
Gyártói típuskód
WDK20035LGR
Magasság:
20 mm
Szélesség:
35 mm
Hosszúság:
2000 mm
Hasznos keresztmetszet:
521 mm2
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fedél kivitel:
különálló
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK04
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C