OBO - Fali és mennyezeti csatorna+fenékperf 40x90x2000 hófehér SN060500 - 6191142
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 90 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196794416
Sonepar cikkszám
SN060500
Gyártói cikkszám
6191142
Gyártói típuskód
WDK40090RW
Szélesség:
90 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK04
Fix/állandó választófalak száma:
0
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
RAL-szám:
9010
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Áttetsző:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Hasznos keresztmetszet:
2656 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védettség:
IP30
Öntapadó fólia:
Nem