Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fali és mennyezeti csatorna+fenékperf 60x90x2000 hófehér SN060502 - 6191207

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Szélesség - 90 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196491292

Sonepar cikkszám

SN060502

Gyártói cikkszám

6191207

Gyártói típuskód

WDK60090RW

Szélesség:

90 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság:

IK04

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

RAL-szám:

9010

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Áttetsző:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

4236 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Kikönnyítés:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védettség:

IP30

Öntapadó fólia:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Fali és mennyezeti csatorna+fenékperf 60x90x2000 hófehér