OBO - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Felső rész (fedél) 80-as rendszernyíláshoz 80x2000 eloxált SN061187 - 6279723
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 76.5 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Szín - egyéb
Kivitel - sima
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195770091
Sonepar cikkszám
SN061187
Gyártói cikkszám
6279723
Gyártói típuskód
GA-OTEL
Szélesség:
76.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
egyéb
Kivitel:
sima
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Antibakteriális:
Nem
Öntapadó fólia:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Felső rész (fedél) 80-as rendszernyíláshoz 80x2000 eloxált