OBO - Idomfedél 40x40mm hófehér SN061871 - 6192831
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 40 mm
Magasság - 40 mm
Kivitel - búraforma
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196796939
Sonepar cikkszám
SN061871
Gyártói cikkszám
6192831
Gyártói típuskód
WDK HF40040RW
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40 mm
Kivitel:
búraforma
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védettség:
IP30
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Ütésállóság:
IK04
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 40x40mm hófehér